Spécifications
Dimensions
- TailleLG
Détails
- CouleurJaune
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant816997020224
- Matériel8 oz Kevlar®
- CUP_NON816997020224
Aperçu
- Dos ouvert avec fermeture autoagrippante
- Courroie élastique ajustable au dos
- Boutons-pression sur le devant pour tablier optionnel (tablier vendu séparément)
- Œillets en aluminium pour une meilleure protection contre les coupures et une meilleure respirabilité
- Le tissu offre du confort et une grande liberté de mouvement
- Comprend la toute dernière technologie de fibre coupée
- Le tissu léger offre le plus haut niveau de résistance aux coupures et aux perforations
- Col à bande