Spécifications
Dimensions
- TailleSM
Détails
- CouleurImprimé brun
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811052844
- Matériel15 oz Molleton Tacoma
- CUP_NON845811052844
Aperçu
- Le molleton épais Tacoma est confortable et résiste aux conditions difficiles
- L’imprimé élégant en cuir vieilli dissimule les taches
- La bande de taille et les poignets en tricot côtelé de première qualité offrent plus de durabilité et gardent tout en place tout en se penchant et en s’étirant
- Résistant intrinsèquement aux flammes pour une protection ignifuge qui ne se déloge pas
- Le capuchon est doté d’un cordon de serrage et de barillets de première qualité pour une meilleure performance dans les climats plus froids
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs