Spécifications
Dimensions
- Profondeur22-3/8 po
- Hauteur38-1/2 po
- Poids124 lb
- Largeur27-1/8 po
Détails
- CouleurRouge
- Numéro CUP du fabricant662679191221
- Nombre de tiroirs4
- CUP_NON662679191221
- Capacité de poids500 lb
Aperçu
- Capacité de poids du tiroir 25 % supérieure à celle de la série 540
- Glissières à fermeture en douceur – aide à maintenir l’organisation, résistant à l’ouverture accidentelle
- Les glissières à roulement à billes offrent une capacité de charge de tiroir de 125 lb
- Peinture de première qualité résistante à la corrosion : résistante aux fluides hydrauliques, aux huiles, aux graisses et au skydrol
- Armoires et tiroirs en acier de calibre 18 offrant un support robuste pour les outils et l’équipement
- Verrou tubulaire de première qualité qui maintient le contenu en sécurité
- Tiroirs à extension complète offrant un accès facile aux articles entreposés
- Comprend des doublures de tiroir.