Motion
JSTV5539RD13BL

PROTO TOOLS
JSTV5539RD13BL

coffres à outils, armoires et Workbenche - 13 tiroirs, 54.6667 po de largeur, 22.3750 po de profondeur, 38.5000 po de hauteur, bleu, armoire à rouleaux à deux rangées
N° D’ARTICLE MI10661367
N° MFRJSTV5539RD13BL
Prix3,436.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSTV5539RD13BL

coffres à outils, armoires et Workbenche - 13 tiroirs, 54.6667 po de largeur, 22.3750 po de profondeur, 38.5000 po de hauteur, bleu, armoire à rouleaux à deux rangées
N° D’ARTICLE MI10661367
N° MFRJSTV5539RD13BL
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
Prix3,436.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22-3/8 po
  • Hauteur
    38-1/2 po
  • Poids
    124 lb
  • Largeur
    54-2/3 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Pouces cubiques
    19153 po3
  • Comprend
    Tiroir 2 : 48.58 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 1 : 34 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 2 : 34 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 3 : 34 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir gauche 5 : 34 po L x 3.72 po H x 19.43 po D Tiroir gauche 5 : 34 po L x 3.72 po H x 19.43 po D
  • Capacité de charge
    125 à 200 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662679191429
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    13
  • Type
    Armoire à rouleaux à double rangée
  • CUP_NON
    662679191429
  • Capacité de poids
    1625 lb

Aperçu

Description du fabricant
JSTV5539RD13BL PROTO55" 13 DRAWER DOUBL
  • Capacité de poids du tiroir 25 % supérieure à celle de la série 540
  • Glissières à fermeture en douceur – aide à maintenir l’organisation, résistant à l’ouverture accidentelle
  • Les glissières à roulement à billes offrent une capacité de charge de tiroir de 125 lb
  • Peinture de première qualité résistante à la corrosion : résistante aux fluides hydrauliques, aux huiles, aux graisses et au skydrol
  • Armoires et tiroirs en acier de calibre 18 offrant un support robuste pour les outils et l’équipement
  • Verrou tubulaire de première qualité qui maintient le contenu en sécurité
  • Tiroirs à extension complète offrant un accès facile aux articles entreposés
  • Comprend des doublures de tiroir.