Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.6250 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant821578833186
- Rpm max.12000 tr/min
Aperçu
- Un disque plus épais avec des rabats plus grands qui se conforme aux surfaces courbes et irrégulières
- Produit un fini uniforme, une durée de vie 30-40 pour cent plus longue que les disques à lamelles standard