Motion
1236-20-24S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1236 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI10664077
N° MFR1236-20-24S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1236 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI10664077
N° MFR1236-20-24S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/4 po
  • Hauteur
    1.88 po
  • Taille hexagonale
    1.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.87 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Diamètre intérieur
    1.27 po
  • Longueur
    3.55 po
  • Longueur totale
    3.55 po
  • Taille du filetage
    1 1/4-11 1/2
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    1531A
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/4-11 1/2
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1236-20-24S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1236-20-24S MAMELON
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production