Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.8100 po
- Taille du port1/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de connexionORB SAE
- Direction du débit3-Way
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Types de produitsVéritable vanne multivoies
- SérieBV3H
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheAcier au carbone
- TypeVéritable vanne multivoies