Motion
BVAH1500S1111AZZB

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1500S1111AZZB

Robinet à bille - 1-1/2 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée plate
N° D’ARTICLE MI10666696
N° MFRBVAH1500S1111AZZB
Prix483.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1500S1111AZZB

Robinet à bille - 1-1/2 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée plate
N° D’ARTICLE MI10666696
N° MFRBVAH1500S1111AZZB
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
Prix483.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Style de poignée
    Poignée plate
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne à bille à corps rond
  • Série
    BVAH
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Plage de température
    -60 à 400 °F
  • Type
    Vanne à bille à corps rond

Aperçu

Description du fabricant
BVAH1500S1111AZZB BVAH 1 SAE, CARBONE S