Motion
BVDM10FK2611
Robinet à bille à montage direct – 6000 psi max, orifice 1.0000 po, corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10669448
N° MFRBVDM10FK2611
Prix999.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille à montage direct – 6000 psi max, orifice 1.0000 po, corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10669448
N° MFRBVDM10FK2611
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
Prix999.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.9400 po
  • Taille du port
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Code SAE 62
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVDM
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Boule en acier inoxydable 316
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVDM10FK2611 VANNE À BILLE À MONTAGE DIRECT CD6