Motion
BVH1000N1213AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVH1000N1213AZZA

Robinet à bille - 6000 psi max., 1.0000 po., corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10671336
N° MFRBVH1000N1213AZZA
Prix232.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVH1000N1213AZZA

Robinet à bille - 6000 psi max., 1.0000 po., corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10671336
N° MFRBVH1000N1213AZZA
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
Prix232.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Vanne à bille du corps du bloc
  • Série
    BVH
  • Type
    Vanne à bille du corps du bloc

Aperçu

Description du fabricant
BVH1000N1213AZZA BVH 1" NPT, CORPS EN CARBONE