Spécifications
Dimensions
- Profondeur18.5 po
- Hauteur12.2 po
- Hauteur totale12.2 po
- Largeur totale17.59 po
- Poids1 lb
- Largeur17.59 po
Détails
- Conformité AdaConforme ADA
- CouleurBlanc/Gris
- Type de contenantDistributeur
- Capacité du distributeur50 oz
- Fini de couleur du distributeurBlanc/Gris
- Action de distributionManuel
- Action de mousseNon
- À utiliser avecSavons liquides pour les mains en vrac Zep
- FormulaireDistributeur
- Code d’harmonisation8424.89.0000
- Matériel664501
- Style de montageMontage mural ou sur pied
- Quantité du colis1 par caisse
Aperçu
- Armoire blanche avec lignes épurées; réservoir bleu légèrement fumé montrant une lame de savon; économique et facile à entretenir; peut contenir 50 oz