Spécifications
Détails
- CouleurJaune fluorescent
- Type de produitEnsembles de vêtements de protection contre les arcs électriques
Aperçu
- 2" FR silver reflective trim
- Barrière contre l’humidité en polyuréthane (PU) ignifuge
- Confort léger et extensible
- Le polyuréthane ignifuge est durable et flexible qui ne deviendra pas cassant avec le vieillissement
- Coutures soudées imperméables avec points de contrainte renforcés pour une durabilité accrue
- Système d’aération arrière avec maille ignifuge pour une meilleure circulation de l’air
- Col profilé avec capuchon intégré rentré
- Accès à l’ouverture de l’anneau en D couvert
- Fermeture éclair et bouton-pression recouverts
- Fermetures de jambe ajustables à boucles et à crochets FR
- Poignets et bretelles ajustables
- Système de suspension robuste à dégagement rapide
- Le tissu ignifuge ne fond pas, ne coule pas et ne s’enflamme pas