Spécifications
Détails
- Cote anti-arcs10 cal/cm2
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant845811057955
- Matériel6 oz Tricotage entrecroisé Nomex®
- CUP_NON845811057955
Aperçu
- Haut et plastron à double épaisseur
- Ouverture demi-visage
- Durable et léger
- Conçu pour le confort avec une couture de verrouillage plate lorsqu’il est porté sous un casque de sécurité
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Le tissu FR ne fondra pas, ne coulera pas et ne s’enflammera pas