Motion
6312-2RS-C3/VSL609

TIMKEN
6312-2RS-C3/VSL609

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10697780
N° MFR6312-2RS-C3/VSL609
Prix562.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6312-2RS-C3/VSL609

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10697780
N° MFR6312-2RS-C3/VSL609
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
Prix562.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.22 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.747 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6312-2RS-C3/VSL609 6312-2RS-C3/VSL609 BA
  • Caractéristiques et avantages
    "• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité des moteurs électriques (EMQ) • Utilisés dans des applications à haute vitesse comme les moteurs électriques • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants"
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6312-2RS-C3/VSL609 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, conçu pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312-2RS-C3/VSL609
  • Numéro CUP du fabricant
    85706086909
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    6400 tr/min (graisse), 9100 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18389 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11645 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    085706086909

Aperçu

Description du fabricant
6312-2RS-C3/VSL609 6312-2RS-C3/VSL609 BA
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
  • Le ou les joint(s) de contact offrent une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants »