Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier40 po
- Longueur du boîtier50 po
- Largeur du boîtier30 po
- Taille d’entrée2.436 po
- Taille du réducteur du fabricant2310
- Débit maximal tr/min1750 tr/min
- Rapport nominal14:1
- Taille de sortie4.999 po
- Facteur de service2.0
- Poids2540 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGR1-010
- Numéro CUP du fabricant782935276339
- Puissance d’entrée maximale231 hp
- Direction de sortieHaut
- RéductionDouble
- CUP_NON782935276339
Aperçu
- Conforme aux normes AGMA et CTI pour les applications de tours de refroidissement
- Dimensions de montage critiques correspondantes pour un remplacement facile des autres entraînements OEM
- Tous les roulements ont une durée de vie nominale de 100,000 heures L10