Motion
CHAÎNE ÉLITE 06B-2  RIV 10FT

IWIS
06B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 06B-2 / 3/8 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741040
N° MFR06B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix19.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
06B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 06B-2 / 3/8 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741040
N° MFR06B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix19.52 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    06B-2 / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    8.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.30 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.28 mm
  • Longueur de la goupille
    23.80 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau
    5.72 mm
  • Résistance à la traction
    18.10 kN
  • Poids
    4.50 lb
  • Poids par pied
    0.52 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    06B-2 / 3/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016990
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648016990

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 06B-2 RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.