Motion
08B-1(L85)CR RIV 5M JWIS CHAÎNE

IWIS
08B-1(L85)CR RIV 5M JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série britannique standard résistante à la corrosion, pas de 08B-1 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier, longueur de 5.00 m
N° D’ARTICLE MI10741063
N° MFR08B-1(L85)CR RIV 5M JWIS CHAIN
Prix258.91 $/mois
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
08B-1(L85)CR RIV 5M JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série britannique standard résistante à la corrosion, pas de 08B-1 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier, longueur de 5.00 m
N° D’ARTICLE MI10741063
N° MFR08B-1(L85)CR RIV 5M JWIS CHAIN
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
Prix258.91 $/mois

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B-1 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.20 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.60 mm
  • Longueur totale
    5.00 m
  • Diamètre de la broche
    4.45 mm
  • Longueur de la goupille
    16.90 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    8.51 mm
  • Largeur du rouleau
    5/16 po
  • Résistance à la traction
    15.00 kN
  • Poids
    7.59 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B-1 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648026289
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion selon la norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648026289

Aperçu

Description du fabricant
08B-1(L85)CR RIV 5M JWIS CHAÎNE
  • Les chaînes JWIS résistantes à la corrosion sont composées d’aciers hautement alliés offrant une bonne résistance à l’usure et une fatigue et des résistances à la rupture considérablement plus élevées que les chaînes en acier inoxydable.
  • Les chaînes CR peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes qui nécessitent normalement de l’acier inoxydable pour des raisons hygiéniques et visuelles.