Motion
08B-1NP LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
08B-1NP SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - Chaîne et pas de 08B-1NP /1/2 po, pince à ressort, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741066
N° MFR08B-1NP SCCL ELITE CONN LINK
Prix2.96 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
08B-1NP SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - Chaîne et pas de 08B-1NP /1/2 po, pince à ressort, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741066
N° MFR08B-1NP SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix2.96 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B-1NP /1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    11.81 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.60 mm
  • Diamètre de la broche
    4.45 mm
  • Longueur de la goupille
    17.00 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    8.51 mm
  • Largeur du rouleau
    7.75 mm
  • Poids
    0.02 lb
  • Poids par pied
    0.46 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    08B-1NP /1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648028474
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648028474

Aperçu

Description du fabricant
08B-1NP LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion