Motion
CHAÎNE ÉLITE 100-3 COT 10FT

IWIS
100-3 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 100-3 / 1-1/4 po, fendue, 3 fils
N° D’ARTICLE MI10741112
N° MFR100-3 COT 10FT ELITE CHAIN
Prix226.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100-3 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 100-3 / 1-1/4 po, fendue, 3 fils
N° D’ARTICLE MI10741112
N° MFR100-3 COT 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix226.32 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100-3 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.00 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Longueur de la goupille
    113.00 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    18.90 mm
  • Résistance à la traction
    310.00 kN
  • Poids
    74.77 lb
  • Poids par pied
    7.91 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100-3 / 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015054
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015054

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 100-3 COT 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon