Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne100-1 H/ 1-1/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison30.17 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison4.80 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche9.54 mm
- Longueur de la goupille44.50 mm
- Pas1-1/4 po
- Diamètre du rouleau19.05 mm
- Largeur du rouleau18.90 mm
- Poids28.22 lb
- Poids par pied3.04 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100-1 H/ 1-1/4 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648016129
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesISO 606 (DIN 8188)
- CUP_NON847648016129
Aperçu
- Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
- Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.