Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne10B-1 / 5/8 po
- Hauteur de la plaque de liaison14.40 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison1.70 mm
- Longueur totale5.00 m
- Diamètre de la broche5.08 mm
- Longueur de la goupille19.50 mm
- Pas5/8 po
- Diamètre du rouleau10.16 mm
- Largeur du rouleau3/8 po
- Résistance à la traction18.00 kN
- Poids0.03 lb
- Poids par pied0.64 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas10B-1 / 5/8 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648026296
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieRésistant à la corrosion selon la norme britannique
- Normes respectéesISO 606
- CUP_NON847648026296
Aperçu
- Les chaînes JWIS résistantes à la corrosion sont composées d’aciers hautement alliés offrant une bonne résistance à l’usure et une fatigue et des résistances à la rupture considérablement plus élevées que les chaînes en acier inoxydable.
- Les chaînes CR peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes qui nécessitent normalement de l’acier inoxydable pour des raisons hygiéniques et visuelles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.