Motion
10B-G1 CH AVEC HAUT EN CAOUTCHOUC 10FT CHAÎNE ELITE

IWIS
10B-G1 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE CHAIN

10B-G1 CH AVEC HAUT EN CAOUTCHOUC 10FT CHAÎNE ELITE
N° D’ARTICLE MI10741157
N° MFR10B-G1 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
10B-G1 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE CHAIN

10B-G1 CH AVEC HAUT EN CAOUTCHOUC 10FT CHAÎNE ELITE
N° D’ARTICLE MI10741157
N° MFR10B-G1 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B-2 G1 / 5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.70 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Longueur de la goupille
    23.20 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.65 mm
  • Poids
    9.90 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de connexion
  • Numéro de chaîne et pas
    10B-2 G1 / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648616527
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Pince standard britannique
  • CUP_NON
    847648616527

Aperçu

Description du fabricant
10B-G1 CH AVEC HAUT EN CAOUTCHOUC 10FT CHAÎNE ELITE
  • Les chaînes à rouleaux avec profilé en élastomère sont idéales pour les applications où les marchandises fragiles nécessitent une manipulation douce du convoyeur.
  • Les chaînes ELITE sont utilisées pour le transport de marchandises qui ne doivent pas être égratignées, comme la tôle enduite ou mince, les planches de bois ou les tuyaux rabotés.
  • Le matériau utilisé par Iwis pour la gamme de produits ELITE est le caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) avec une dureté de 80 Shore A.
  • NBR offre la combinaison optimale de friction cohérente, de résistance à l’abrasion et de durabilité.
  • D’autres types de profil sont possibles pour des applications spéciales et peuvent être fournis sur demande.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon