Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne14-1 / 1-3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison42.23 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison5.60 mm
- Diamètre de la broche12.71 mm
- Longueur de la goupille54.90 mm
- Pas1-3/4 po
- Diamètre du rouleau1 po
- Largeur du rouleau25.22 mm
- Résistance à la traction210.80 kN
- Poids0.63 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas14-1 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648655335
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesISO 606 (DIN 8188)
- CUP_NON847648655335
Aperçu
- Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
- En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.