Motion
CHAÎNE ÉLITE 180 HSP 10FT

IWIS
180 HSP 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 180-1 H.SP / 2-1/4 po, maillon de jonction, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741286
N° MFR180 HSP 10FT ELITE CHAIN
Prix279.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
180 HSP 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 180-1 H.SP / 2-1/4 po, maillon de jonction, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741286
N° MFR180 HSP 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix279.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    180-1 H.SP / 2-1/4 po / 254 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    53.60 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    8.00 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    17.46 mm
  • Longueur de la goupille
    77.30 mm
  • Pas
    2-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    35.71 mm
  • Largeur du rouleau
    35.48 mm
  • Résistance à la traction
    341.80 kN
  • Poids
    97.50 lb
  • Poids par pied
    9.97 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de connexion
  • Numéro de chaîne et pas
    180-1 H.SP / 2-1/4 po / 254 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648296675
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648296675

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 180 HSP 10FT
  • Basée sur des années de développement, de tests et de performances éprouvées, la chaîne HSP combine une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications optimales de matériaux et de métallurgiques pour fournir des performances et une valeur inégalées sur le marché, ce qui entraîne une résistance à la traction moyenne accrue de 40-60 % par rapport aux chaînes standard
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon