Motion
20B-1SS OFFSET ÉLITE

IWIS
20B-1SS OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 20B-1 SS / 1-1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741324
N° MFR20B-1SS OFFSET ELITE
Prix111.81 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
20B-1SS OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 20B-1 SS / 1-1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741324
N° MFR20B-1SS OFFSET ELITE
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
Prix111.81 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    20B-1 SS/ 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    26.42 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.00 mm
  • Diamètre de la broche
    10.19 mm
  • Longueur de la goupille
    43.20 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    19.56 mm
  • Poids
    0.30 lb
  • Poids par pied
    2.49 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    20B-1 SS/ 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648060535
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648060535

Aperçu

Description du fabricant
20B-1SS OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.