Motion
210B-1 LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
210B-1 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 210 B / 1-1/4 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741335
N° MFR210B-1 SCCL ELITE CONN LINK
Prix3.38 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
210B-1 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 210 B / 1-1/4 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741335
N° MFR210B-1 SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix3.38 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    210 B / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.73 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.70 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Longueur de la goupille
    19.60 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.65 mm
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    0.44 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    210 B / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648028535
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 1275
  • CUP_NON
    847648028535

Aperçu

Description du fabricant
210B-1 LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes à pas double sont basées sur les chaînes à pas simple construites selon la norme ISO 606; sauf pour le pas, elles répondent aux mêmes spécifications standard en ce qui concerne leurs dimensions.
  • Contrairement aux chaînes à pas court construites selon la norme ISO 606, ces chaînes sont destinées à être utilisées dans des conditions où les exigences de vitesse et de transmission de puissance sont plus faibles.
  • La principale différence est que les plaques des chaînes à rouleaux à double pas, comme leur nom l’indique, sont deux fois plus longues que les plaques montées sur des chaînes à rouleaux standard.
  • En plus de ce qui précède, les chaînes de la gamme construites selon l’American Standard comprennent des versions avec des plaques d’épaisseur normale ou plus épaisses, ainsi que des variantes avec des rouleaux plus petits ou plus grands.
  • Les chaînes à rouleaux à goupille creuse à pas double sont normalement disponibles uniquement dans une version avec des plaques droites comme chaîne de buisson ou chaîne à rouleaux.
  • L’un des principaux avantages ici est que le pas plus long permet d’installer des rouleaux de transport, ce qui réduit considérablement la friction et les forces de traction dans la chaîne dans de nombreuses applications.