Motion
35-3  RIV 10FT CHAÎNE JWIS

IWIS
35-3 RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 06 A-3 / 3/8 po, rivetée, 3 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741404
N° MFR35-3 RIV 10FT JWIS CHAIN
Prix62.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35-3 RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 06 A-3 / 3/8 po, rivetée, 3 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741404
N° MFR35-3 RIV 10FT JWIS CHAIN
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
Prix62.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    06 A-3 / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.04 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.60 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Largeur du rouleau
    4.78 mm
  • Résistance à la traction
    32.95 kN
  • Poids
    6.66 lb
  • Poids par pied
    0.63 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    06 A-3 / 3/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215652
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648215652

Aperçu

Description du fabricant
35-3 RIV 10FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good