Motion
CHAÎNE ÉLITE 35NP  RIV 10FT

IWIS
35NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas 35-1 NP / 3/8 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741408
N° MFR35NP RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix9.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas 35-1 NP / 3/8 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741408
N° MFR35NP RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix9.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35-1 NP / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.30 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.58 mm
  • Longueur de la goupille
    12.40 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Largeur du rouleau
    4.77 mm
  • Poids
    2.26 lb
  • Poids par pied
    0.22 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35-1 NP / 3/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017980
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648017980

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 35NP RIV 10FT
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion