Motion
40 OFFSET LINK JWIS

IWIS
40 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741420
N° MFR40 OFFSET LINK JWIS
Prix8.06 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741420
N° MFR40 OFFSET LINK JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.06 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.00 mm
  • Diamètre de la broche
    3.96 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.95 mm
  • Largeur du rouleau
    5/16 po
  • Résistance à la traction
    17.50 kN
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216628
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216628

Aperçu

Description du fabricant
40 OFFSET LINK JWIS
  • Les produits de la série Megalife I conviennent aux applications de chaîne normales sans relubrification à des vitesses allant jusqu’à 3 m/s.
  • Dans certaines conditions, les chaînes sont entièrement sans entretien, peuvent être facilement démontées et peuvent être utilisées dans des environnements corrosifs.
  • En utilisant la même gamme d’accessoires que les chaînes de convoyeur standard d’iwis, les chaînes Megalife sont entièrement compatibles avec les produits standard.
  • En plus des chaînes à rouleaux, la série Megalife I comprend également des variantes de chaîne de transfert, de chaîne d’accumulation et de chaîne d’adhérence.