Motion
CHAÎNE ÉLITE 40  RIV 50FT

IWIS
40 RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 40-1 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741424
N° MFR40 RIV 50FT ELITE CHAIN
Prix7.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40 RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 40-1 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741424
N° MFR40 RIV 50FT ELITE CHAIN
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
Prix7.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40-1 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Longueur de la goupille
    17.80 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Résistance à la traction
    17.80 kN
  • Poids
    20.84 lb
  • Poids par pied
    0.42 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40-1 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648014798
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648014798

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 40 RIV 50FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.