Motion
40SS OFFSET ÉLITE

IWIS
40SS OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 40-1 SS / 1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741465
N° MFR40SS OFFSET ELITE
Prix34.62 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40SS OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 40-1 SS / 1/2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741465
N° MFR40SS OFFSET ELITE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.62 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40-1 SS/ 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Longueur de la goupille
    17.80 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Poids
    0.04 lb
  • Poids par pied
    0.42 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    40-1 SS/ 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018253
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648018253

Aperçu

Description du fabricant
40SS OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.