Motion
CHAÎNE ÉLITE 41  RIV 50FT

IWIS
41 RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 41-1 / 1/2 po, rivetée, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741475
N° MFR41 RIV 50FT ELITE CHAIN
Prix9.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
41 RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 41-1 / 1/2 po, rivetée, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741475
N° MFR41 RIV 50FT ELITE CHAIN
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
Prix9.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    41-1 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.91 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.30 mm
  • Diamètre de la broche
    3.58 mm
  • Longueur de la goupille
    13.75 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.77 mm
  • Largeur du rouleau
    6.25 mm
  • Résistance à la traction
    12.60 kN
  • Poids
    13.68 lb
  • Poids par pied
    0.28 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    41-1 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648014774
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648014774

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 41 RIV 50FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.