Motion
60-3 OFFSET LINK JWIS

IWIS
60-3 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 12 A-3 / 3/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741567
N° MFR60-3 OFFSET LINK JWIS
Prix54.34 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60-3 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 12 A-3 / 3/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741567
N° MFR60-3 OFFSET LINK JWIS
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
Prix54.34 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12 A-3 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.09 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.70 mm
  • Résistance à la traction
    125.00 kN
  • Poids
    0.20 lb
  • Poids par pied
    2.88 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    12 A-3 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216703
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216703

Aperçu

Description du fabricant
60-3 OFFSET LINK JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good