Motion
60SS LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
60SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 60-1 SS / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741595
N° MFR60SS SCCL ELITE CONN LINK
Prix16.09 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 60-1 SS / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741595
N° MFR60SS SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.09 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-1 SS/ 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    26.90 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Poids
    0.05 lb
  • Poids par pied
    1.01 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60-1 SS/ 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018123
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648018123

Aperçu

Description du fabricant
60SS LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.