Motion
BL1046 10FT ELITE

IWIS
BL1046 10FT ELITE

Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 6 , pas de 1-1/4 po, longueur totale de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741682
N° MFRBL1046 10FT ELITE
Prix100.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
BL1046 10FT ELITE

Chaîne à feuilles – Laçage 4 x 6 , pas de 1-1/4 po, longueur totale de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741682
N° MFRBL1046 10FT ELITE
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
Prix100.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    4 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    30.10 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    4.80 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    11.10 mm
  • Pas  
    1-1/4 po
  • Résistance à la traction
    336.20 kN
  • Poids
    57.67 lb
  • Poids par pied
    5.78 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Chaîne à feuilles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648648610
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    Feuille
  • Normes respectées
    ISO 4347/DIN 8152
  • CUP_NON
    847648648610

Aperçu

Description du fabricant
BL1046 10FT ELITE
  • Les chaînes à lames ELITE sont fabriquées à partir de pièces de chaîne à rouleaux iwis précises conformément à la norme ISO 606.
  • Des versions spéciales et des combinaisons avec des chaînes à rouleaux sont disponibles sur demande.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good