Motion
C100 HSP 10FT ELITE

IWIS
C100 HSP 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100-1 H.SP / 1-1/4 po, maillon de jonction, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741776
N° MFRC100 HSP 10FT ELITE
Prix88.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C100 HSP 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100-1 H.SP / 1-1/4 po, maillon de jonction, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741776
N° MFRC100 HSP 10FT ELITE
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
Prix88.78 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100-1 H.SP / 1-1/4 po / 254 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.80 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.53 mm
  • Longueur de la goupille
    43.60 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    18.90 mm
  • Résistance à la traction
    112.40 kN
  • Poids
    28.70 lb
  • Poids par pied
    3.04 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de connexion
  • Numéro de chaîne et pas
    100-1 H.SP / 1-1/4 po / 254 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648265190
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648265190

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE C100 HSP 10FT
  • Basée sur des années de développement, de tests et de performances éprouvées, la chaîne HSP combine une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications optimales de matériaux et de métallurgiques pour fournir des performances et une valeur inégalées sur le marché, ce qui entraîne une résistance à la traction moyenne accrue de 40-60 % par rapport aux chaînes standard