Motion
CHAÎNE ÉLITE C2062H  RIV 10FT

IWIS
C2062H RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux à pas double – Série de rouleaux surdimensionnés à pas double, pas de C2062H /1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741826
N° MFRC2062H RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix30.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C2062H RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux à pas double – Série de rouleaux surdimensionnés à pas double, pas de C2062H /1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741826
N° MFRC2062H RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix30.60 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    C2062H /1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Longueur de la goupille
    29.20 mm
  • Pas
    1-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Poids
    14.36 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C2062H /1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016617
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Rouleau surdimensionné lourd à pas double
  • Normes respectées
    ISO 1275
  • CUP_NON
    847648016617

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE C2062H RIV 10FT
  • Les chaînes à pas double sont basées sur les chaînes à pas simple construites selon la norme ISO 606; sauf pour le pas, elles répondent aux mêmes spécifications standard en ce qui concerne leurs dimensions.
  • Contrairement aux chaînes à pas court construites selon la norme ISO 606, ces chaînes sont destinées à être utilisées dans des conditions où les exigences de vitesse et de transmission de puissance sont plus faibles.
  • La principale différence est que les plaques des chaînes à rouleaux à double pas, comme leur nom l’indique, sont deux fois plus longues que les plaques montées sur des chaînes à rouleaux standard.
  • En plus de ce qui précède, les chaînes de la gamme construites selon l’American Standard comprennent des versions avec des plaques d’épaisseur normale ou plus épaisses, ainsi que des variantes avec des rouleaux plus petits ou plus grands.
  • Les chaînes à rouleaux à goupille creuse à pas double sont normalement disponibles uniquement dans une version avec des plaques droites comme chaîne de buisson ou chaîne à rouleaux.
  • L’un des principaux avantages ici est que le pas plus long permet d’installer des rouleaux de transport, ce qui réduit considérablement la friction et les forces de traction dans la chaîne dans de nombreuses applications.