Motion
D120B23H SPKT

IWIS
D120B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 120 / 1-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 23 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745081
N° MFRD120B23H SPKT
Prix1,263.94 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D120B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 120 / 1-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 23 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745081
N° MFRD120B23H SPKT
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
Prix1,263.94 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.8100 po
  • Diamètre du pas
    11.016 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189045

Aperçu

Description du fabricant
D120B23H SPKT