Motion
D80B20H SPKT

IWIS
D80B20H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 20 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745284
N° MFRD80B20H SPKT
Prix272.55 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D80B20H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 20 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745284
N° MFRD80B20H SPKT
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
Prix272.55 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.9100 po
  • Diamètre du pas
    6.392 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    18.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648636969

Aperçu

Description du fabricant
D80B20H SPKT