Motion
DS100A16 DOUBLE POINTE UNIQUE

IWIS
DS100A16 DOUBLE-SINGLE SPKT

Pignon de chaîne à rouleau simple double - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745303
N° MFRDS100A16 DOUBLE-SINGLE SPKT
Prix627.39 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
DS100A16 DOUBLE-SINGLE SPKT

Pignon de chaîne à rouleau simple double - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745303
N° MFRDS100A16 DOUBLE-SINGLE SPKT
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
Prix627.39 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6875 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0300 po
  • Diamètre du pas
    6.408 po
  • Poids
    19.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190324

Aperçu

Description du fabricant
DS100A16 DOUBLE POINTE UNIQUE