Motion
919
Roulement de butée de bille - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 32.50 mm
N° D’ARTICLE MI10746775
N° MFR919
Prix711.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 32.50 mm
N° D’ARTICLE MI10746775
N° MFR919
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
Prix711.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    32.50 mm
  • Poids
    1.59 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE 919 , ALÉSAGE DE 95 MM DE DIAMÈTRE,
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047286
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661047286

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE 919 , ALÉSAGE DE 95 MM DE DIAMÈTRE,