Motion
2919
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10746778
N° MFR2919
Prix356.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10746778
N° MFR2919
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
Prix356.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2919 ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE AUTO-ALIGNABLE,
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 2919 est un roulement à billes radial à rainure profonde ouvert avec un alésage de 95mm et un diamètre extérieur de 130mm , conçu pour une utilisation haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2919
  • Numéro CUP du fabricant
    192661050774
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661050774

Aperçu

Description du fabricant
2919 ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE AUTO-ALIGNABLE,