Motion
1200JC3
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 10 mm, DI 30 mm, largeur 9 mm
N° D’ARTICLE MI10746788
N° MFR1200JC3
Prix70.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 10 mm, DI 30 mm, largeur 9 mm
N° D’ARTICLE MI10746788
N° MFR1200JC3
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
Prix70.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1200JC3 NSK 1200JC3 EXTRA ÉTROIT AUTO-ALTERNATIF
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    1200JC3 Le roulement comprend un alésage droit de 10 mm, fermeture ouverte, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur; adapté aux petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1200JC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176409042
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176409042

Aperçu

Description du fabricant
1200JC3 NSK 1200JC3 EXTRA ÉTROIT AUTO-ALTERNATIF