Motion
16010C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10746810
N° MFR16010C3
Prix113.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10746810
N° MFR16010C3
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
Prix113.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ALÉSAGE ROND 16010C3 , DIAMÈTRE INTÉRIEUR 50 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 80 MM,
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16010C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde ouvert avec un alésage de 50mm et un diamètre extérieur de 80mm , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16010C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410437
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176410437

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE ROND 16010C3 , DIAMÈTRE INTÉRIEUR 50 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 80 MM,