Motion
5307AZZ
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 34.90 mm, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10747109
N° MFR5307AZZ
Price$246.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 34.90 mm, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10747109
N° MFR5307AZZ
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
Price$246.71/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Overall Width  
    34.90 mm

Details

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047132
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661047132

Aperçu

Description du fabricant
5307AZZ NSK 5307AZZ MOYEN CONRAD ANGULA

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté