Motion
6232MRC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm diamètre intérieur, 290 mm diamètre extérieur, 48 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747139
N° MFR6232MRC3
Prix4,635.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm diamètre intérieur, 290 mm diamètre extérieur, 48 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747139
N° MFR6232MRC3
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
Prix4,635.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    290 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6232MRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 160mm alésages avec conception ouverte, 290mm DE et 48mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6232MRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176791598
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176791598

Aperçu

Description du fabricant
6232MRC3 NSK 6232MRC3 RAINURE PROFONDE LÉGÈRE