Motion
6308DDUC5
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI10747154
N° MFR6308DDUC5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI10747154
N° MFR6308DDUC5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6308DDUC5 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308DDUC5
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047217
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661047217

Aperçu

Description du fabricant
6308DDUC5 NSK 6308DDUC5 GROO MOYEN-FONCÉ