Motion
H3122X3.15/16
Manchon adaptateur - 3.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI10747348
N° MFRH3122X3.15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - 3.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI10747348
N° MFRH3122X3.15/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    192661074886
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    192661074886

Aperçu

Description du fabricant
DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE DE H3122X3.15/16 100 MM, OV DE 81 MM