Motion
NCF2926VC3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 130 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 180 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748087
N° MFRNCF2926VC3
Prix1,999.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 130 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 180 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748087
N° MFRNCF2926VC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,999.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    180 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176417788
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176417788

Aperçu

Description du fabricant
DIAMÈTRE ALÉSAGE DE NCF2926VC3 130 MM, DIAM. EXT. DE 180 MM, S