Spécifications
Dimensions
- TailleTAILLE 7,0
Détails
- Pays d’origineSri Lanka
- DescriptionAlphaTec® 58-010, service léger, sans objet, S.O., sans support, bleu, nitrile, manchette
- Type de produitGants résistants aux produits chimiques
Aperçu
- Gant chimique offrant un confort qui dure toute la journée, offrant un équilibre fantastique entre valeur et durabilité
- L’épaisseur de 11 mil/0.28mm permet la dextérité et la tactilité sans perte de durabilité
- NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides
- Ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal entre ajustement et flexibilité, seul ou comme gant de dessus
- Long revers pour une protection prolongée de l’avant-bras
- Sans silicone ni latex